Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Bity udarowe
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity udarowe
3D570563
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
Stahlwille 1441 Końcówka wkrętakowa Torx TX15 6.3mm Hex 38mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3D570563
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
38
Rozmiar (TX)
15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
38
Rozmiar (TX)
15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Stahlwille
O (max.)
1441
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3D570563
EAN
4018754255740
UBB
500636245689
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
08161115