Tools
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
Akcesoria & części
Inne akcesoria
G0802.080.025
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
Stahlwille Wkrętak do gaźników DRALL 1,2mm x 8,0mm L.25mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyChrom Stal stopowa, końcówki chromowane, czarne
Pełny opis
Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Długość ostrza (mm)
25
Szerokość ostrza (mm)
8
Materiał ostrza
Inny
Ostrze chroniące powierzchnię
Chromowane
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
85
Długość ostrza (mm)
25
Szerokość ostrza (mm)
8
Materiał ostrza
Inny
Ostrze chroniące powierzchnię
Chromowane
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
35
Kod towaru
Widok
O (max.)
DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyChrom Stal stopowa, końcówki chromowane, czarne
Numery artykułów
Numer artykułu
G0802.080.025
EAN
4018754030286
UBB
203124052754
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
47241080