text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 320 mm grey PP open handle blue ALLIT


Numer artykułu 1J162725
Kolor Szare
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Inny
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Inny
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 40
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 355
Wysokość wewnętrzna (mm) 315
Szerokość zewnętrzna (mm) 400
Wysokość zewnętrzna (mm) 320
Głębokość zewnętrzna (mm) 600
Głębokość wewnętrzna (mm) 555
Marka Allit
Kod towaru
O (max.) ProfiPlus

Numery artykułów

Numer artykułu 1J162725
EAN 4005187567755
UBB 500581044517
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr 456775
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.