Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
LOCA_PIMM4
PIMM4222140
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
ST+2N A320-L7/A194-7 HDG 7/8X140
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
PIMM4222140
Klasa
Gr.L7 - Gr.7
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Klasa
Gr.L7 - Gr.7
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASTM
A320/A194
Numery artykułów
Numer artykułu
PIMM4222140
UBB
500647530442
UNSPSC
00000000