Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
LOCA_PIMI0
PIMI0158085
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
ST+2N A193-B7/A194-2H 5/8X85
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
PIMI0158085
Klasa
Gr.B7 - Gr.2H
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Klasa
Gr.B7 - Gr.2H
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASTM
A193/A194
Numery artykułów
Numer artykułu
PIMI0158085