text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Springer Y-piece EN 10226-1 NPS=1 inch 307Y, internal thread


Internal thread · To EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precision investment casting · Recommended pressure: Max. 20 bar/at 20 °C Further technical information: · B: 33mm · A: 41mm

Numer artykułu 1T324722
Materiał Stainless steel
Type 307Y, internal thread
Pakowane po 1

Specyfikacje

Materiał Stainless steel
Type 307Y, internal thread

Opis

Internal thread · To EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precision investment casting · Recommended pressure: Max. 20 bar/at 20 °C

Further technical information:
· B: 33mm
· A: 41mm

Numery artykułów

Numer artykułu 1T324722
EAN 4251680625595
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 307Y100T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.