text.skipToContent
text.skipToNavigation
Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.
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
Sprężyny talerzowe
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
Podkładki i pierścienie
Sprężyny talerzowe
36450
36450.262.012
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
Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych Stal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatowane 25X12,2X1,25MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
dₑ
25
di
12.2
Materiał
Stal
Materiał techniczny
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Średnica zewnętrzna (mm)
25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
12.2 mm
Marka
Fabory
dₑ
25
di
12.2
Materiał
Stal
Materiał techniczny
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Średnica zewnętrzna (mm)
25
Obróbka powierzchni
Fosfatowane
Waga na sztukę (g)
3.7
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Sprężyny talerzowe są stosowane głównie w zastosowaniach, gdzie bezpieczeństwo jest najważniejsze. Podobne zastosowania można znaleźć na przykład, w sprzęgłach bezpieczeństwa ograniczających moment obrotowy, w usztywniaczach przegubów oraz w zastosowaniach z ciągłym naciskiem tocznym. Dzięki odpowiedniemu łączeniu, np. nakładaniu na siebie podkładek sprężystych talerzowych można dokładnie ustalić elastyczność i/lub odchylenie. Specyfikacje techniczne tych podkładek sprężystych talerzowych w kwestii obciążenia statycznego i dynamicznego spełniają najwyższe oczekiwania. Przekraczają wymagania stawiane przez DIN 2093.
Grupa materiałów 1: t
1,25 ze stali Ck 67.
Grupa materiałów 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 ze stali 50 Cr V4.
Grupa materiałów 3: 6,0 > t ≤ 14,0 ze stali 50 Cr V4.
Pęknięciom zmęczeniowym można w zasadzie zapobiec, ponieważ podkładki sprężyste talerzowe z grupy materiałów 2 i 3 mają krawędzie obrabiane maszynowo.
F = Siła sprężyny w Newtonach przy odchyleniu s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Do obliczania parametrów podkładek sprężystych talerzowych, patrz DIN 2092.
Na żądanie dostępne są szczegółowe dane techniczne.
Kod towaru
7320903090
Wymiary
di (H12)
12.2
D (mm)
12.2
F
2214
l0
1.95
Grubość ścianki t
1.25
Grubość
1.25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
36450.262.012
EAN
8715492762207
UBB
950357383195
UNSPSC
31161811