Sprężyny talerzowe
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
Podkładki i pierścienie
Sprężyny talerzowe
36302
36302.084.003
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
Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych EN 16983 B Stal acc. to EN 16983 Fosfatowane 8X4,2X0,3MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
dₑ
8
di
4.2
Materiał
Stal
Materiał techniczny
acc. to EN 16983
Średnica zewnętrzna (mm)
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4.2 mm
Marka
Fabory
dₑ
8
di
4.2
Materiał
Stal
Materiał techniczny
acc. to EN 16983
Średnica zewnętrzna (mm)
8
Obróbka powierzchni
Fosfatowane
Typ nr.
B (medium)
Waga na sztukę (g)
0.08
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
F
= spring load in Newton at a deflection
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
The values specified for
t
are nominal values. In the case of springs with 6 ˂
t
≤ 14 the desired spring load
F
is to be obtained by reducing the thickness of single disc springs
t
to the values between brackets.
Refer to EN 16984 for calculation of disc springs.
Extensive technical data available on request.
Kod towaru
Widok
Wymiary
di (H12)
4.2
D (mm)
4.2
F
118
l0
0.55
Grubość ścianki t
0.3
Grubość
0.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
2093-B
EN
16983-B
Numery artykułów
Numer artykułu
36302.084.003
EAN
8715492758842
UBB
950357274378
UNSPSC
31161811
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje