Sprężyny talerzowe
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
Podkładki i pierścienie
Sprężyny talerzowe
36307
36307.353.010
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
Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych DIN 2093 Stal sprężynowa Fosfatowane 34X12,3X1,0MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka
Fabory
dₑ
34
di
12.3
Materiał
Stal sprężynowa
Średnica zewnętrzna (mm)
34
Obróbka powierzchni
Fosfatowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
12.3 mm
Marka
Fabory
dₑ
34
di
12.3
Materiał
Stal sprężynowa
Średnica zewnętrzna (mm)
34
Obróbka powierzchni
Fosfatowane
Waga na sztukę (g)
6.29
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymienione powyżej sprężyny talerzowe zgodn. z ≈ DIN 2093 nadają się do zastosowań ogólnych. Dla bardziej krytycznych zastosowań zaleca się wybranie podkładek sprężystych talerzowych z grup artykułów 36300, 36302, 36303 i 36450.
Grupa 1: t
1,25 ze stali C67S.
Grupa 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 ze stali 51 Cr V4 (krawędzie tych podkładek sprężystych talerzowych nie są obrabiane maszynowo).
F = Siła sprężyny w Newtonach przy odchyleniu s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Typ A: wykonanie powiększone (D
e
/t ≈ 18).
Typ B: wykonanie średnie (D
e
/t ≈ 28).
Typ C: wykonanie mniejsze (D
e
/t ≈ 40).
Jeżeli typ nie jest wymieniony, to dany wymiar nie jest unormowany przez DIN.
Do obliczania parametrów podkładek sprężystych talerzowych, patrz DIN 2092.
Kod towaru
Widok
Wymiary
di (H12)
12.3
D (mm)
12.3
F
1110
l0
2.2
Grubość ścianki t
1
Grubość
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈2093-A/C
Numery artykułów
Numer artykułu
36307.353.010
EAN
8717077075566
UBB
500645287920
UNSPSC
31161811
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie