Sprężyny talerzowe
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
Podkładki i pierścienie
Sprężyny talerzowe
36307
36307.588.025
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
Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych DIN 2093 Stal sprężynowa 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatowane 56X28,5X2,5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
dₑ
56
di
28.5
Materiał
Stal sprężynowa
Materiał techniczny
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Średnica zewnętrzna (mm)
56
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
28.5 mm
Marka
Fabory
dₑ
56
di
28.5
Materiał
Stal sprężynowa
Materiał techniczny
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Średnica zewnętrzna (mm)
56
Obróbka powierzchni
Fosfatowane
Waga na sztukę (g)
34
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymienione powyżej sprężyny talerzowe zgodn. z ≈ DIN 2093 nadają się do zastosowań ogólnych. Dla bardziej krytycznych zastosowań zaleca się wybranie podkładek sprężystych talerzowych z grup artykułów 36300, 36302, 36303 i 36450.
Grupa 1: t
1,25 ze stali C67S.
Grupa 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 ze stali 51 Cr V4 (krawędzie tych podkładek sprężystych talerzowych nie są obrabiane maszynowo).
F = Siła sprężyny w Newtonach przy odchyleniu s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
- t).
Typ A: wykonanie powiększone (D
e
/t ≈ 18).
Typ B: wykonanie średnie (D
e
/t ≈ 28).
Typ C: wykonanie mniejsze (D
e
/t ≈ 40).
Jeżeli typ nie jest wymieniony, to dany wymiar nie jest unormowany przez DIN.
Do obliczania parametrów podkładek sprężystych talerzowych, patrz DIN 2092.
Kod towaru
Widok
Wymiary
di (H12)
28.5
D (mm)
28.5
F
8978
l0
4.2
Grubość ścianki t
2.5
Grubość
2.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈2093-A/C
Numery artykułów
Numer artykułu
36307.588.025
EAN
8717077085572
UBB
500645289660
UNSPSC
31161811