text.skipToContent text.skipToNavigation

Sprężyny talerzowe do krytycznych zastosowań DIN ≈2093-A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 31,5X16,3X1,75MM


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
dₑ 31.5
di 16.3
Materiał Stainless spring steel
Materiał techniczny A2 (1.4310)
Średnica zewnętrzna (mm) 31.5
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 16.3 mm
Marka Fabory
dₑ 31.5
di 16.3
Materiał Stainless spring steel
Materiał techniczny A2 (1.4310)
Średnica zewnętrzna (mm) 31.5
Typ nr. A (heavy)
Waga na sztukę (g) 7.8
Info
  • Sprężyny talerzowe zgodn. z DIN 2093 A są stosowane głównie tam, gdzie
  • bezpieczeństwo jest najważniejsze.
  • Podobne zastosowania można znaleźć, na przykład, w sprzęgłach bezpieczeństwa ograniczających moment obrotowy, w usztywniaczach przegubów oraz w zastosowaniach z ciągłym naciskiem tocznym. Dzięki odpowiedniemu łączeniu, np. nakładaniu na siebie podkładek sprężystych talerzowych można dokładnie ustalić elastyczność i/lub odchylenie. Specyfikacje techniczne podkładek talerzowych w kwestii obciążenia statycznego i dynamicznego spełniają najwyższe oczekiwania. Obróbka cieplna nadaje tym podkładkom miedziano-brązowy kolor.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Nr materiału 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Nr materiału 1.4122).De (h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Nr materiału 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Nr materiału 1.4923).
  • F = Siła sprężyny w Newtonach przy odchyleniu s = 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1
  • UWAGA: standaryzowane zgodn. z ≈ DIN 2993 C: wykonanie 'mniejsze'.
  • Do obliczania parametrów podkładek sprężystych talerzowych, patrz DIN 2092.
Kod towaru

Wymiary

di (H12) 16.3
D (mm) 16.3
F 2745
l0 2.3
Grubość 1.75

Normy

DIN ≈2093-A/C

Numery artykułów

Numer artykułu 51448.331.017
EAN 8715492291066
UBB 950357355052
UNSPSC 31161811

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.