Sprężyny talerzowe
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Podkładki i pierścienie
Sprężyny talerzowe
51448
51448.158.008
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
Sprężyny talerzowe do krytycznych zastosowań DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 15X8,2X0,8MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
dₑ
15
di
8.2
Materiał
Stainless spring steel
Materiał techniczny
A2 (1.4310)
Średnica zewnętrzna (mm)
15
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
8.2 mm
Marka
Fabory
dₑ
15
di
8.2
Materiał
Stainless spring steel
Materiał techniczny
A2 (1.4310)
Średnica zewnętrzna (mm)
15
Typ nr.
A (heavy)
Waga na sztukę (g)
0.73
Info
Sprężyny talerzowe zgodn. z DIN 2093 A są stosowane głównie tam, gdzie
bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Podobne zastosowania można znaleźć, na przykład, w sprzęgłach bezpieczeństwa ograniczających moment obrotowy, w usztywniaczach przegubów oraz w zastosowaniach z ciągłym naciskiem tocznym. Dzięki odpowiedniemu łączeniu, np. nakładaniu na siebie podkładek sprężystych talerzowych można dokładnie ustalić elastyczność i/lub odchylenie. Specyfikacje techniczne podkładek talerzowych w kwestii obciążenia statycznego i dynamicznego spełniają najwyższe oczekiwania. Obróbka cieplna nadaje tym podkładkom miedziano-brązowy kolor.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Nr materiału 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Nr materiału 1.4122).De (h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Nr materiału 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Nr materiału 1.4923).
F = Siła sprężyny w Newtonach przy odchyleniu s = 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1
UWAGA: standaryzowane zgodn. z ≈ DIN 2993 C: wykonanie 'mniejsze'.
Do obliczania parametrów podkładek sprężystych talerzowych, patrz DIN 2092.
Kod towaru
Widok
Wymiary
di (H12)
8.2
D (mm)
8.2
l0
1.25
Grubość ścianki t
0.8
Grubość
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈2093-A/C
Numery artykułów
Numer artykułu
51448.158.008
EAN
8715494624862
UBB
500634483233
UNSPSC
31161811
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje