Sprężyny spiralne ściskane
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
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Produkty techniczne
Sprężyny spiralne ściskane i rozciągane
Sprężyny spiralne ściskane
17912
17912.164.060
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
Sprężyny spiralne ściskane DIN 2095 Stal sprężynowa Ocynkowane 1,5X14,0X60MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stal sprężynowa
Średnica zewnętrzna (mm)
14
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
8.4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
1.5 mm
Length
60 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal sprężynowa
Średnica zewnętrzna (mm)
14
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
8.4
Info
Końcówki sprężyny zamknięte, nieszlifowane.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
1.5
L (mm)
60
l0
60
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
2095
EN
15800
Numery artykułów
Numer artykułu
17912.164.060
EAN
8715492599865
UBB
950383020308
UNSPSC
31161904
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD