text.skipToContent text.skipToNavigation

Sprężyny spiralne ściskane DIN 2095 Stal sprężynowa Ocynkowane 0,5X6,5X25MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Średnica zewnętrzna (mm) 6.5
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 0.56
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 0.5 mm
Length 25 mm
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Średnica zewnętrzna (mm) 6.5
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 0.56
Info
  • Końcówki sprężyny zamknięte, nieszlifowane.
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 0.5
L (mm) 25
l0 25

Normy

DIN 2095
EN 15800

Numery artykułów

Numer artykułu 17912.056.025
EAN 8715492599445
UBB 950383016025
UNSPSC 31161904

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.