text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Kotwy do wbijania, typ SA Stal nierdzewna A4 M10

Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Spit
Materiał Stal nierdzewna
Gwint Metryczny
Typ nr. SA
Info
  • Kotwa gwintowana wbijana młotkiem typ GRIP SA może być instalowana przy pomocy narzędzia instalacyjnego typ S (patrz grupa artykułów 70967).
  • Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
  • Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.

Specyfikacje

Diameter M10
Marka Spit
Materiał Stal nierdzewna
Gwint Metryczny
Typ nr. SA
Info
  • Kotwa gwintowana wbijana młotkiem typ GRIP SA może być instalowana przy pomocy narzędzia instalacyjnego typ S (patrz grupa artykułów 70967).
  • Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
  • Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.

Wymiary

a 15
Beton ≥ C20/25 8.5
d-D M10
d2 12
Głębokość wiercenia (min.) 43
Wiertło ø 12
L (mm) 40
Moment dokręcania w Nm 22

Numery artykułów

Numer artykułu 70875.100.001
EAN 8715492906199
UBB 950352934489
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 62260

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.