text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Kotwa gwintowana dwustronnie Maxima Stal Ocynkowane M16X190

Specyfikacje

Diameter M16
Length 190 mm
Marka Spit
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 7
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. Maxima
Info
  • Tylko pełne opakowania.
    • M8 - M16 are supplied including setting tool
    • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
    • For further technical data the approval is available on request.

Wymiary

Dopuszczalne obciążenie w kN 19.8
d-D M16
Głębokość wierconego otworu do najgłębszego punktu (homin.-homaks.) 125
Średnica otworu w armaturze (df) 18
Odległość krawędzi (Ccr, N), charakterystyka 125
Efektywna głębokość kotwiczenia (hef.min.-hef.maks.) 125
L (mm) 190
Minimalna odległość krawędzi (Cmin.) 65
Minimalny odstęp (Smin.) 65
Minimalna grubość podpory betonowej (hmin.) 160
Znamionowa średnica końcówki wiertła (do) 18
Odstęp (Scr, N), charakterystyka 250
Grubość armatury 40
Moment dokręcania w Nm 60

Numery artykułów

Numer artykułu 70640.160.190
EAN 3439510602188
UBB 500703404227
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 060218

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.