text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Kotwa gwintowana dwustronnie Maxima Stal nierdzewna A4 M10

Spécifications

Diameter M10
Length 130 mm
Marka Spit
Materiał Stal nierdzewna
Aprobata ETA Option 7
Gwint Metryczny
Typ nr. Maxima
Info
  • M8 - M16 are supplied including setting tool
  • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
  • For further technical data the approval is available on request.

Dimensions

Dopuszczalne obciążenie w kN 8.3
d-D M10
Głębokość wierconego otworu do najgłębszego punktu (homin.-homaks.) 90
Średnica otworu w armaturze (df) 12
Odległość krawędzi (Ccr, N), charakterystyka 90
Efektywna głębokość kotwiczenia (hef.min.-hef.maks.) 90
L (mm) 130
Minimalna odległość krawędzi (Cmin.) 45
Minimalny odstęp (Smin.) 45
Minimalna grubość podpory betonowej (hmin.) 120
Znamionowa średnica końcówki wiertła (do) 12
Odstęp (Scr, N), charakterystyka 180
Grubość armatury 25
Moment dokręcania w Nm 20

Numéros d'articles

Numéro d'article 70646.100.001
EAN 3439510524107
UBB 500503080680
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 52410

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.