text.skipToContent text.skipToNavigation

Spedec Wkręty samowiercące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym DIN 7504 O-H Stal Ocynkowane ST4,8X38MM

Technické údaje

Diameter 4.8 mm
Length 38 mm
Marka Spedec
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Waga na sztukę (g) 3.95
Info
  • Maks. długość uchwytu KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

D (mm) 4.8
dk 9.5
L (mm) 38
L1 ≈ 8
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.6

Normy

DIN 7504-O H
ISO 15482 H

Čísla materiálu

Položka č. 31256.048.038
EAN 8715492961600
UBB 950352659748
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 1206709

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.