text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SN Wkręty samowiercące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7504 M-H Stal nierdzewna A2 ST4,8X19MM

Specyfikacje

Diameter 4.8 mm
Length 19 mm
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący
Info
  • Maks. długość uchwytu KL = L - L1.

Wymiary

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 19
L1 ≈ 8
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.6

Normy

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Numery artykułów

Numer artykułu 51332.048.019
EAN 8715494108515
UBB 500571842235
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.