Wkręty samowiercące
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
Wkręty
Wkręty samowiercące
31445
31445.048.025
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
SPEDEC SI Wkręty z łbem grzybkowym gniazdowym SR Stal Ocynkowane ST4,8X25MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Spedec
Gniazdo
SR
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4.8 mm
Length
25 mm
Marka
Spedec
Gniazdo
SR
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Waga na sztukę (g)
4
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A = Obciążenie niszczące min. w N.
B = Wytrzymałość na ścinanie min. w N.
C = Moment końcowy w Nm.
D = Możliwość. wiercenia w stalowych poprzecznicach (min.).
E = Możliwość. wiercenia w stalowych poprzecznicach (max.).
F = Możliwość. wiercenia w aluminiowych poprzecznicach (min.).
G = Możliwość. wiercenia w aluminiowych poprzecznicach (max.).
Nadaje się do bezpośredniego montażu sklejki i płyty wiórowej na aluminiowych i stalowych poprzecznicach.
Maks. długość chwytu KL = L – L
1
Wgłębienie SR to połączenie wgłębienia krzyżowego i kwadratowego. Montaż i końcówką wkrętaka SR, patrz kody grup 31630 i 31640.
Stal o wytrzymałości maks. 540 N/mm2.
Kod towaru
Widok
Wymiary
A
9000
B
6000
C
6.5
D
1
D (mm)
4.8
dk
15
E
3
F
1.5
G
4
L (mm)
25
L1 ≈
9
Nr SR
2
P
1.6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
31445.048.025
EAN
8715492962881
UBB
950352559260
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
1123821
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje