Wkręty samowiercące
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
Wkręty
Wkręty samowiercące
31416
31416.055.055
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
SPEDEC SC Wkręty samowiercące z łbem stożkowym płaskim, ze skrzydełkami, z gniazdem Torx® Stal Ocynkowane ST5,5X55MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Spedec
Gniazdo
Torx
®
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
5.5 mm
Length
55 mm
Marka
Spedec
Gniazdo
Torx
®
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Waga na sztukę (g)
7.4
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A = Obciążenie niszczące min. w N.
B = Wytrzymałość na ścinanie min. w N.
C = Moment końcowy w Nm.
D = Możliw. wiercenia w stalowych poprzecznicach St37 (min.).
E = Możliw. wiercenia w stalowych poprzecznicach St37 (max.).
Nadaje się do bezpośredniego montażu belek z miękkiego drewna na stalowych poprzecznic.
Maks. długość chwytu KL = L – L1St37
Ze stalą wyższej jakości zmniejszana jest maks. grubość wiercenia.
Kod towaru
Widok
Wymiary
A
10000
B
8000
C
10
D
2
D (mm)
5.5
dk
12
E
5
L (mm)
55
L1 ≈
15
Nr Torx®
30
P
1.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
31416.055.055
EAN
8715492962652
UBB
950352837385
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
713816
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje