Wkręty samowiercące
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
Wkręty
Wkręty samowiercące
31426
31426.063.055
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
SPEDEC SC Wkręty samowiercące z łbem stożkowym płaskim, ze skrzydełkami, z gniazdem Torx®, UNC Stal Ocynkowane U6,3X55MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Spedec
Gniazdo
Torx
®
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
6.3 mm
Length
55 mm
Marka
Spedec
Gniazdo
Torx
®
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal
20
Waga na sztukę (g)
10.09
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A = Obciążenie niszczące min. w N.
B = Wytrzymałość na ścinanie min. w N.
C = Moment końcowy w Nm.
D = Możliw. wiercenia w stalowych poprzecznicach St37 (min.).
E = Możliw. wiercenia w stalowych poprzecznicach St37 (max.).
Nadaje się do bezpośredniego montażu belek z miękkiego drewna na stalowych poprzecznic.
Maks. długość chwytu KL = L – L1St37
Ze stalą wyższej jakości zmniejszana jest maks. grubość wiercenia.
Kod towaru
Widok
Wymiary
A
17000
B
10000
C
16
D
2.5
D (mm)
6.3
dk
12
E
6
L (mm)
55
L1 ≈
16
Nr Torx®
30
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
31426.063.055
EAN
8715492962751
UBB
950352697862
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
934070
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje