text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Wózki narzędziowe z wyposażeniem S10

Opis

8 DRAWERS. 7 SHALLOW DRAWERS (DIM. 575 x 370 x 60 mm). 1 DEEP DRAWER (DIM. 575 x 370 x 137 mm). DRAWERS BLOCKING SYSTEM TO PREVENT TIPPING OVER. FULLY 100% RETRACTABLE DRAWERS. AUTO RETURN BALL BEARING SLIDES. HIGH QUALITY POWDERCOATING. FRONT CENTRALIZED SAFETY LOCK. FOLDING KEYS. 2 INTEGRATED CAN HOLDERS. INTEGRATED PAPER TOWEL HOLDER. INTEGRATED TRASH BIN. ABS TOP DECK. RUBBER CASTERS (Ø 125mm-50mm) 2x SWIVEL CASTERS WITH BRAKE AND 2x FIXED. OVERALL WEIGHT: 120KG. STATIC LOAD CAPACITY: 400KG. DRAWER CAPACITY: 40KG. RAL grey: 7040. DIM. TROLLEY:. WIDTH x DEPTH x HEIGHT: 887 x 575 x 1050 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 6A387947
EAN 4714123793829
UBB 500678215251
UNSPSC 25191700
Artykuł producenta nr 734319
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.