text.skipToContent text.skipToNavigation

Smarowniczki kulkowe ciśnieniowe z główką płaską - proste, metryczne (drobnozwojne) DIN ≈3404 A Stal Ocynkowane M8X1,00


Artikelnummer
Diameter
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 14.8
Info
  • For mouthpiece 16 mm
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 14.8
Info
  • For mouthpiece 16 mm
Kod towaru

Afmetingen

d-D M8
P 1

Normeringen

DIN ≈3404-A

Artikelnummers

Artikelnummer 72186.080.100
EAN 8715492913722
UBB 950219031099
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.