Wkręty
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
51142
51142.060.016
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
Slotted mushroom head screw small head Stal nierdzewna M6X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
5.45
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
16 mm
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
5.45
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M6
Długość gwintu (min.)
38
dk(maks.)
15
Pełen gwint L ≤
60
k (maks.)
3.3
L (mm)
16
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E25-129
Numery artykułów
Numer artykułu
51142.060.016
EAN
8715492969699
UBB
500634405855
UNSPSC
31161504