Nity jednostronne zrywalne
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
Nity
Nity jednostronne zrywalne
33650
33650.040.009
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
SIGMA Nity zrywalne, szczelne Aluminium AlMg 5 / Stal nierdzewna A2 4,0X9,5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał trzpienia
Aluminium
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 5 / Stal nierdzewna A2
Typ końcówki nitu
Closed
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Length
9.5 mm
Materiał trzpienia
Aluminium
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 5 / Stal nierdzewna A2
Typ końcówki nitu
Closed
Waga na sztukę (g)
1.77
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
4
Wiertło ø
4.1
Zakres
3.5-4.5
L (mm)
9.5
ø dk
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
33650.040.009
EAN
8715492972262
UBB
950369044801
UNSPSC
31162201
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Pobierz E-doc