text.skipToContent text.skipToNavigation

SFS-Topform Wkręty do pokryć dachowych i ściennych z podkładką uszczelniającą z elastomeru Stal nierdzewna A2 A/Duże Pakowanie 6,5X25MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka SFS-Topform
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6.5 mm
Length 25 mm
Marka SFS-Topform
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący
Typ nr. A
Waga na sztukę (g) 7.6
Info
  • Nadaje się do mocowania np. cienkich arkuszy stali o grubości do 3 mm (Wytrzymałość na rozciąganie około 370 N/mm2), w aluminium lub w drewnie.A/Duże Pakowanie
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 6.5
L (mm) 25

Numery artykułów

Numer artykułu 31710.065.025
EAN 8715492964687
UBB 950352165555
UNSPSC 31161509

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.