Security anchors
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Łączniki bezpieczeństwa
Security anchors
70932
70932.080.050
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
SECURITY Kinmar® permanent sleeve anchor Stal Ocynkowane M8X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Gniazdo
Kinmar
®
permanent
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
50 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Kinmar
®
permanent
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
37.66
Info
d
2
= Nominal diameter of drill bit.
t
fix
= Grip range.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
These anchors are not intended for heavy duty structural applications.
Tooling available on request.
Kod towaru
Widok
Wymiary
Dopuszczalne statyczne obciążenie rozciągające (kN)
1.9
Dopuszczalne statyczne obciążenie ścinające (kN)
6.5
d-D
M8
d1 (maks.)
16.15
d2
10
L (mm)
50
m (maks.)
7.39
Min. td
45
tfix(maks.)
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
70932.080.050
EAN
8712423045798
UBB
500662899631
UNSPSC
31162101
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie