text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

SECURITY Hexalobular socket button head barrel nut with pin Stal nierdzewna A2 M4X10


Numer artykułu
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 10 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.95
Info
  • Tooling available on request
Kod towaru

Wymiary

b 6
d-D M4
d1 5.2
dk(maks.) 10
k (maks.) 2.8
L (mm) 10

Numery artykułów

Numer artykułu 51216.040.010
EAN 8712423035041
UBB 500662892529
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.