Elementy złączne systemowe, meblowe & zabezpieczające
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Łączniki bezpieczeństwa
Śruba zabezpieczające
Button head shear bolt
51034
51034.080.060
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
SECURITY Button head shear bolt Stal nierdzewna A2 M8X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Kierunek gwintu
Prawy
Waga na sztukę (g)
27.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
60 mm
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Kierunek gwintu
Prawy
Waga na sztukę (g)
27.5
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M8
h
4
k (maks.)
4.5
L (mm)
60
s
14
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51034.080.060
EAN
8712423034518
UBB
500662887263
UNSPSC
31161504
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie