text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY śruby zabezpieczające z łbem grzybkowym i gniazdem torx ze szpilką Stal nierdzewna A2 ST6,3X19MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6.3 mm
Length 19 mm
Marka Fabory
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący
Waga na sztukę (g) 5
Info
  • Tooling available on request
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 6.3
dk(maks.) 11.2
k (maks.) 3.7
L (mm) 19
Nasadka 27

Numery artykułów

Numer artykułu 51572.063.019
EAN 8715494625449
UBB 500634316672
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.