Elementy złączne systemowe, meblowe & zabezpieczające
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Łączniki bezpieczeństwa
Śruba zabezpieczające
Śruby zabezpieczające z z łbem grzybkowym i gniazdem
51572
51572.055.075
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
SECURITY śruby zabezpieczające z łbem grzybkowym i gniazdem torx ze szpilką Stal nierdzewna A2 ST5,5X75MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
5.5 mm
Length
75 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Waga na sztukę (g)
12.13
Info
Tooling available on request
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
5.5
dk(maks.)
10.9
k (maks.)
3.3
L (mm)
75
Nasadka
27
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51572.055.075
EAN
8715494625425
UBB
500634316425
UNSPSC
31162400