Elementy złączne systemowe, meblowe & zabezpieczające
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Łączniki bezpieczeństwa
Śruba zabezpieczające
SECURITY Śruby z gniazdem sześciokątnym ze szpilką
51599
51599.048.025
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
SECURITY Śruby z gniazdem sześciokątnym ze szpilką Stal nierdzewna A2 ST4,8X25MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
25 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Waga na sztukę (g)
3.4
Info
Tooling available on request
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
4.8
dk(maks.)
9.5
k (maks.)
2.75
L (mm)
25
Nasadka
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51599.048.025
EAN
8715494627986
UBB
500634342082
UNSPSC
31162400