text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Śruby z łbem stożkowym z 2 otworami Stal nierdzewna A2 M5X30


Numer artykułu
Length
Marka Fabory
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 4.16
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 30 mm
Marka Fabory
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 4.16
Info
  • Tooling available on request.
  • This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.
Kod towaru 7318155290

Wymiary

d-D M5
dk(maks.) 9.8
k (maks.) 2.9
L (mm) 30
No. drive TH6
P 0.8

Numery artykułów

Numer artykułu 51592.050.030
EAN 8715492298546
UBB 950353860105
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.