text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Śruby z łbem płaskim z 2 otworami Stal nierdzewna A2 M4X8


Numer artykułu
Length
Marka Fabory
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.27
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 8 mm
Marka Fabory
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.27
Info
  • Tooling available on request.
  • This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.
Kod towaru 7318159590

Wymiary

d-D M4
dk(maks.) 8
k (maks.) 2.4
L (mm) 8
No. drive TH5
P 0.7

Numery artykułów

Numer artykułu 51591.040.008
EAN 8715494596442
UBB 500633275275
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.