JTP
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Łączniki bezpieczeństwa
Śruba zabezpieczające
Śruby z łbem grzybkowym z gniazdem sześciokarbowym z kołkiem
51036
51036.050.012
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
SECURITY Śruby łbem kulistym z gn. sześciokątnym ze szpilką Stal nierdzewna A2 M5X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
12 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
2.4
Info
Tooling available on request
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M5
dk(maks.)
9.5
k (maks.)
2.75
L (mm)
12
P
0.8
s
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51036.050.012
EAN
8715492259615
UBB
952351198561
UNSPSC
31162400