text.skipToContent text.skipToNavigation

Wtyk Fischer s 8 gk


Numer artykułu 9N271662
Kolor Szare
Konstrukcja Expanding plug
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Nie
Długość (m) 40
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Konstrukcja Expanding plug
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Nie
Długość (m) 40
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Głębokość otworu (mm) 55
Nadaje się do betonu gazowego Nie
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Nie
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Nie
Marka Fischer
Zawartość zestawu 20 x S 8
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Numery artykułów

Numer artykułu 9N271662
EAN 4042205032536
UBB 500636504986
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 45486
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.