Powłoki
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
Farby i powłoki
Powłoki
90420.007.343
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
Rust-Oleum 7343 Farba do metalu 750ml Jasnożółty
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
90420.007.343
Kolor
Inny
Opakowanie
Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych
Tak
Fluorescencyjny
Tak
Czas schnięcia
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Kolor
Inny
Opakowanie
Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych
Tak
Fluorescencyjny
Tak
Czas schnięcia
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C)
8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Marka
Rustoleum
Zawartość
750
Temperature
Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Waga na sztukę (g)
912
Kod towaru
Widok
O (max.)
CombiColor
Type
Metal Paint
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
90420.007.343
EAN
8715743012341
UBB
500504935148
UNSPSC
31211500
Artykuł producenta nr
7343.0.75