text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Wiertło kręte DIN 338 typ VA HSSE-Co 5 Ø 7,7 mm


Numer artykułu 9I392615
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 117
Średnica wiertła (mm) 7.7
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 9I392615
EAN 4007140035240
UBB 500583856058
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 215077
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.