text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Wiertło kręte DIN 338 typ VA HSSE-Co 5 Ø 1,3 mm


Referência 5P535715
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 16
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Embalado por 1

Especificações

Całkowita długość (mm) 38
Średnica wiertła (mm) 1.3
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 16
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko
Kod towaru 82075060

Números do artigo

Referência 5P535715
EAN 4007140034724
UBB 500582523915
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 215013
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.