text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Ruko Les goujures détalonnées et inclinées assurent une coupe sans vibrations et un rendement élevé. Le chanfrein facilite le retrait en cas de perçages débouchants.


Numer artykułu F6300.101.004
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 40
Min. średnica wiertła (mm) 24
Wersja z twardego metalu Tak
Materiał do cięcia HSS
Marka Ruko
Waga na sztukę (g) 290
Pakowane po 1

Specyfikacje

Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 40
Min. średnica wiertła (mm) 24
Wersja z twardego metalu Tak
Materiał do cięcia HSS
Marka Ruko
Waga na sztukę (g) 290
Kod towaru 8207703100
Type Tube & Sheet Drill

Numery artykułów

Numer artykułu F6300.101.004
EAN 4007140000330
UBB 203203031992
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 101004
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.