text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Wiertło stopniowe Spiral Fluted with Split point HSS 3-12 6,0-38,0MM


Szlif CBN i spiralne rowki gwarantują cichą pracę i wysoką wydajność cięcia. Szczególnie zoptymalizowany jest przepływ wiórów, dzięki czemu nawet długie, niełamliwe wióry są łatwo usuwane. Zoptymalizowany spływ wiórów chroni krawędzie skrawające i redukuje powstawanie narostów i śladów zimnego spawu. Stożek ułatwia wyjmowanie narzędzia z materiału.

Numer artykułu F6315.000.003
Średnica wału (mm) 10
Spiralny rowek Tak
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 38
Min. średnica wiertła (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 10
Spiralny rowek Tak
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 38
Min. średnica wiertła (mm) 6
Liczba stopni wiercenia 12
Wersja z twardego metalu Tak
Materiał do cięcia HSS
Marka Ruko
Waga na sztukę (g) 180
Kod towaru 8207703100
O (max.) 3
Type Step Drill

Opis

Szlif CBN i spiralne rowki gwarantują cichą pracę i wysoką wydajność cięcia. Szczególnie zoptymalizowany jest przepływ wiórów, dzięki czemu nawet długie, niełamliwe wióry są łatwo usuwane. Zoptymalizowany spływ wiórów chroni krawędzie skrawające i redukuje powstawanie narostów i śladów zimnego spawu. Stożek ułatwia wyjmowanie narzędzia z materiału.

Numery artykułów

Numer artykułu F6315.000.003
EAN 4007140001580
UBB 240203219235
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 101053
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.