text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Ruko Wiertło stopniowe Spiral Fluted with Split point HSS 1-9 4,0-20,0MM


Szlif CBN i spiralne rowki gwarantują cichą pracę i wysoką wydajność cięcia. Szczególnie zoptymalizowany jest przepływ wiórów, dzięki czemu nawet długie, niełamliwe wióry są łatwo usuwane. Zoptymalizowany spływ wiórów chroni krawędzie skrawające i redukuje powstawanie narostów i śladów zimnego spawu. Stożek ułatwia wyjmowanie narzędzia z materiału.

Numer artykułu F6315.000.001
Średnica wału (mm) 8
Spiralny rowek Tak
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 20
Min. średnica wiertła (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 8
Spiralny rowek Tak
Jednostka miary mm
Maks. średnica wiertła (mm) 20
Min. średnica wiertła (mm) 4
Liczba stopni wiercenia 9
Wersja z twardego metalu Tak
Materiał do cięcia HSS
Marka Ruko
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru 8207703100
O (max.) 1
Type Step Drill

Opis

Szlif CBN i spiralne rowki gwarantują cichą pracę i wysoką wydajność cięcia. Szczególnie zoptymalizowany jest przepływ wiórów, dzięki czemu nawet długie, niełamliwe wióry są łatwo usuwane. Zoptymalizowany spływ wiórów chroni krawędzie skrawające i redukuje powstawanie narostów i śladów zimnego spawu. Stożek ułatwia wyjmowanie narzędzia z materiału.

Numery artykułów

Numer artykułu F6315.000.001
EAN 4007140001467
UBB 240203142825
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 101051
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.