Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
3P502189
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
Ruko Jeu de taraud main en HSS rectifié. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d’une résistance de max. 800 N/mm², dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux.
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3P502189
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
50
Liczba części
3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
50
Liczba części
3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Rozmiar gwintu
5
Materiał do cięcia
HSS
Rozmiar gwintu (metryczny)
5 - 5
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Ruko
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3P502189
EAN
4007140023827
UBB
500581833562
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
230050