Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
8Y858902
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
Ruko Foret universel offrant une excellente tenue aux températures élevées. Idéal pour le perçage des inox et des aciers fortement alliés.Idéal pour perçages de grands diamètres à l‘aide d‘un mandrin jusqu‘à 13,0 mm de capacité.
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8Y858902
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm)
10
System mocowania
Inny
Długość cięcia (mm)
87
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Z wiertłem centrującym
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
133
Średnica wiertła (mm)
10.5
Średnica wału (mm)
10
System mocowania
Inny
Długość cięcia (mm)
87
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Z wiertłem centrującym
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do betonu
Nie
Nadaje się do ceramiki
Nie
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Odpowiedni do drewna
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Nie
Odpowiedni do kamienia
Nie
Nadaje się do szkła
Nie
Wiertło dwustronne
Nie
Oś wtykana z płaskim końcem
Nie
Materiał do cięcia
Inny
Kąt wierzchołkowy (°)
130
Kształt trzpienia
Inny
Kierunek cięcia
Prawy
Nadaje się do rozwiercania
Nie
Z kanałem chłodzącym
Nie
Nadaje się do płytek
Nie
Wiertło spiralne
Tak
Z szybką blokadą
Nie
Marka
Ruko
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8Y858902
EAN
4007140260185
UBB
500583714802
UNSPSC
20111611
Artykuł producenta nr
2005105