3J784839
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
Rothenberger Flushing compressor ROPULS eDM max. operating pressure 8 bar
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3J784839
Szerokość
380
Głębokość
340
Zasilanie
Zasilanie sieciowe
Maks. natężenie przepływu
50000
Moc silnika
1.5
Długość (m)
630
Zawór spustowy
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
380
Głębokość
340
Zasilanie
Zasilanie sieciowe
Maks. natężenie przepływu
50000
Moc silnika
1.5
Długość (m)
630
Zawór spustowy
Tak
Ciśnienie robocze
8
Poziom mocy akustycznej
88
Napięcie
220 - 240
Stopień ochrony (IP)
IP20
Pojemność zbiornika
9.5
Maks. poziom ciśnienia akustycznego
77
Zmienny kierunek przepływu
Tak
Z wyjmowanym filtrem
Tak
Odpowiedni do wody centralnego ogrzewania
Tak
Maks. ciśnienie wody
7
Temperatura płynu (ciągła)
30 - 30
Odpowiedni do wody pitnej
Tak
Nom. średnica przyłącza
1 cal
Wydajność ssania
200
Marka
Rothenberger
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3J784839
EAN
4004625393758
UBB
500581795035
UNSPSC
40151601
Artykuł producenta nr
1000001134