text.skipToContent text.skipToNavigation

Ręczna szlifierka oscylacyjna Red Rooster z talerzem 150 mm 1/4” PT Wlot powietrza 2,5 mm Skok 2,5 m/s²


Numer artykułu RRI-6150-2NVRED
Skok (mm) 2.5
Prędkość obrotowa (1/min) 12000
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 150
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Wymagana objętość powietrza 294
Marka Red Rooster
Pakowane po 1

Specyfikacje

Skok (mm) 2.5
Prędkość obrotowa (1/min) 12000
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 150
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Wymagana objętość powietrza 294
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 760
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-6150-2NVRED
EAN 8717981197088
UBB 500619075517
UNSPSC 27112708
Artykuł producenta nr RRI-6150-2NV
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.