text.skipToContent text.skipToNavigation

Szlifierka oscylacyjna ręczna Red Rooster 125 mm talerz 1/4” PT wlot powietrza 2,5 mm skok 2,5 m/s²


Numer artykułu RRI-5125-2NVRED
Skok (mm) 2.5
Prędkość obrotowa (1/min) 12000
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 125
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Wymagana objętość powietrza 294
Marka Red Rooster
Pakowane po 1

Specyfikacje

Skok (mm) 2.5
Prędkość obrotowa (1/min) 12000
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 125
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Wymagana objętość powietrza 294
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 760
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-5125-2NVRED
EAN 8717981197057
UBB 500619073538
UNSPSC 27112708
Artykuł producenta nr RRI-5125-2NV
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.