text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 12X19-6X65


Numer artykułu 4X444434
Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 19
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 19
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA-S
Marka Tyrolit
Kod towaru
Type Rotary Burr

Numery artykułów

Numer artykułu 4X444434
EAN 9003177669491
UBB 500572223047
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 766949
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.