text.skipToContent text.skipToNavigation

Rura termokurczliwa Ripca 12,0-4,0 mm czerwona 3:1 3m


Numer artykułu 3D770359
Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.7
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 3
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.7
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 3
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 12
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 4
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Kod towaru 39172310
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 3D770359
EAN 8712734109257
UBB 500640717855
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSR120040-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.